KEIBA
精密ピンセット ワシ口7
プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。
用途
掴む作業に
材質
ステンレス
トラスコ品番
828-3876
質量(g)
12
寸法A(mm)
116
寸法B(mm)
10
先端形状
ワシ口
サイズ(mm)
115
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19190438
TS-7-S
¥
9,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください