曜日別特売

精密ピンセット スリム・ストレート

精密ピンセット スリム・ストレート - KEIBA精密ピンセット スリム・ストレート - KEIBA
(1件のレビュー)

プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。

用途掴む作業に材質ステンレストラスコ品番828-3903質量(g)12寸法A(mm)140寸法B(mm)8サイズ(mm)140内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19190447TS-S-S
7,520
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19190447
2021-07-30
用途: 精密作業
教育・研究機関

精密ピンセットは先端の尖り具合、重さ、コシの強さなど様々すが、この商品はどれも大変に優れています。顕微鏡を覗きながら、とくに精密で小さく壊れやすいものを扱うときには最適です。複数本購入して、ストックしておきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする