KEIBA
ストレートタイプピンセット
最もポピュラーなタイプで使いやすい。
用途
掴む作業に
材質
ステンレス
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19190666
TS-S21
16
125
10
125
¥
1,310
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19190657
TS-S-09
8
90
8
90
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください