KEIBA
ストレートタイプピンセット カチオンコート
最もポピュラーなタイプで使いやすい。
用途
掴む作業に
材質
ステンレス
質量(g)
16
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
10
サイズ(mm)
125
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19190675
TS-S11
¥
1,530
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください