KEIBA
ヤジリピンセット(魚骨抜き)
魚骨抜きピンセットです。
用途
掴む作業に
材質
ステンレス
質量(g)
20
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
10
サイズ(mm)
125
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19190693
TS-A21
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください