神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/据置型
薄暗い屋内でも消火器を確認しやすい蛍光色の本体です。
種類
スタンド型
適合
10型
材質
蛍光樹脂
高さ(mm)
340
幅(Φmm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19223575
SK-FEB-FG330
蛍光オレンジ
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19223584
SK-FEB-FG330
蛍光グリーン
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19223593
SK-FEB-FG330
蛍光ピンク
¥
16,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください