神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/据置型
存在感のある独自の形状です。
種類
スタンド型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
300
高さ(mm)
365
奥行(mm)
317
仕上
焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19223645
SK-FEB-FG320
シルバー
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19223654
SK-FEB-FG320
ホワイト
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19223663
SK-FEB-FG320
ブルー
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19223672
SK-FEB-FG320
ブラック
¥
15,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください