神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/据置型
シンプルなデザインでさまざまな設置場所に対応できます。
種類
スタンド型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
220
高さ(mm)
560
奥行(mm)
200
仕上
焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19223688
SK-FEB-FG210
シルバー
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19223697
SK-FEB-FG210
ホワイト
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19223706
SK-FEB-FG210
ブルー
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19223715
SK-FEB-FG210
ブラック
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください