神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/据置・コーナー兼用型
通常の据置型としての使用と、コーナー部への設置にも対応できます。
種類
スタンド型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
240
高さ(mm)
500
奥行(mm)
174
仕上
焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19223733
SK-FEB-FG220C
シルバー
¥
17,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19223742
SK-FEB-FG220C
ホワイト
¥
17,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19223758
SK-FEB-FG220C
ブルー
¥
17,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19223767
SK-FEB-FG220C
ブラック
¥
17,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください