神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/壁付型
カバー部は扉タイプです。消火器取扱表示板は別途。
種類
ボックス型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
240
色
シルバーメタリック
高さ(mm)
360
奥行(mm)
150
仕上
焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19223812
SK-FEB-02K
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください