曜日別特売

消火器ボックス/全埋込型

消火器ボックス/全埋込型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/全埋込型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/全埋込型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/全埋込型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
種類ボックス型適合10型幅(mm)270シルバーメタリック高さ(mm)740奥行(mm)165内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19223873SK-FEB-51本体:スチール
23,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19223882SK-FEB-51D扉:透明ポリカ、本体:スチール
30,800
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
19223907SK-FEB-51H扉:スチール、本体:スチール
38,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
19223898SK-FEB-51P扉:スチール、本体:スチール
37,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする