神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/全埋込型
種類
ボックス型
適合
10型
幅(mm)
270
色
シルバーメタリック
高さ(mm)
853
奥行(mm)
165
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19223916
SK-FEB-3
本体:スチール
¥
24,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19223925
SK-FEB-3D
扉:透明ポリカ、本体:スチール
¥
31,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19223943
SK-FEB-3H
扉:スチール、本体:スチール
¥
39,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19223934
SK-FEB-3P
扉:スチール、本体:スチール
¥
38,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください