神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/全埋込型
種類
ボックス型
適合
10型
幅(mm)
280
高さ(mm)
740
奥行(mm)
165
仕上
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19223952
SK-FEB-22
本体:ステンレス
¥
52,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19223968
SK-FEB-22D
扉:透明ポリカ、本体:ステンレス
¥
60,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19223986
SK-FEB-22H
扉:ステンレス、本体:ステンレス
¥
73,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19223977
SK-FEB-22P
扉:ステンレス、本体:ステンレス
¥
69,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください