曜日別特売

消火器ボックス/埋込型

消火器ボックス/埋込型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/埋込型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/埋込型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス/埋込型 - 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

クロス貼り壁面専用のフラットタイプです。

適合10型材質スチールホワイト種類ボックス型内容量1個
注意
※取付け時は専用下地金物(H型、I型)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例19224047SK-FEB-63267635185
44,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例19224038SK-FEB-61270636175
39,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする