神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/埋込型
種類
ボックス型
仕様
扉タイプ、下地金物:B型
適合
10型
材質
スチール
幅(mm)
280
色
ホワイト
高さ(mm)
650
奥行(mm)
158.2
内容量
1個
注意
※取付け時は扉が巾木に干渉しないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19224056
SK-FEB-70
¥
34,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください