神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/埋込型
フラット扉付タイプです。
種類
ボックス型
仕様
扉タイプ、下地金物:B型
適合
10型
幅(mm)
280
高さ(mm)
650
奥行(mm)
158.2
内容量
1個
注意
※取付け時は扉が巾木に干渉しないようにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19224065
SK-FEB-73
本体・扉:スチール
本体・扉:アイボリー
¥
34,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19224074
SK-FEB-74
本体:スチール/扉:ステンレス
本体:アイボリー、扉:ヘアライン
¥
44,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください