神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/据置型
種類
ボックス型
適合
10型
材質
本体:スチール・アルミ、扉:スチール
幅(mm)
175
色
シルバーメタリック・ダークグレー
高さ(mm)
617.5
奥行(mm)
260
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19224153
SK-FEB-7
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19224162
SK-FEB-7T
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください