神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス/壁付型
(1件のレビュー)
屋外にも対応可能です。
種類
ボックス型
仕様
屋外対応扉型
適合
10型
材質
本体:アルミ、扉:ステンレス
幅(mm)
264
色
グレー
高さ(mm)
620
奥行(mm)
167
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19224196
SK-FEB-92
¥
38,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください