神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
消火器ボックス用フックベル
ベル部分を回すゼンマイ式です。
消火器をフックから外すとベルが鳴ります。
仕様
フックベル
適合機種
SK-FEB-1型/-3型/-5型/-11型/-22型/-23型/-51型/-52型/-92
材質
カバー:ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19224336
SK-FB-1
¥
18,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください