メオガードナチュラルS

メオガードナチュラルS - 名古屋眼鏡メオガードナチュラルS - 名古屋眼鏡メオガードナチュラルS - 名古屋眼鏡

フードが目立ちにくいデザインで、より自然にご使用頂けます。
機能性はそのままに、伊達メガネ風でスタイリッシュになりました。
【柔軟性の高いテンプル形状】じゃばら状のテンプルで高い柔軟性がありますので、患者様の耳が痛くなりません。
【目立たないフードデザイン】フレームの内側についたフードとフレームのカラーで、目立たずフードがお顔に自然に馴染みます。

用途女性・小顔の方に。形状二眼型仕様UVカット・くもり止め・眼鏡店で度付き加工できます。サイズS質量(g)19寸法A(mm)50寸法D(mm)31寸法B(mm)15寸法C(mm)134内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
192205838867-02ブラウン8-7463-06
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
192205928867-03ワイン8-7463-07
3,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
192205748867-01クリア8-7463-05
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする