LOOX DX

LOOX  DX - 呉工業(クレ)LOOX  DX - 呉工業(クレ)LOOX  DX - 呉工業(クレ)LOOX  DX - 呉工業(クレ)LOOX  DX - 呉工業(クレ)LOOX  DX - 呉工業(クレ)LOOX  DX - 呉工業(クレ)
(9件のレビュー)

LOOKの持つ「汚れ落とし」、「キズ消し」、「ツヤ出し」効果を飛躍的に向上させ、上質な美しい仕上がりを実現するムースタイプのプレミアム表面仕上げ剤です。
新成分(H.C.R.)を配合し、ボディ、ホイール、ヘッドライトカバー、メッキパーツなど、様々なパーツを下地からしっかりと整え、3次元被膜を形成し、透き通るような深みのある輝きを与えます。

対応ボディー色全色特性傷消し付属品専用2層スポンジ、マイクロファイバークロス成分特殊レジン、界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤トラスコ品番776-5355質量(g)490寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×140×65液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
192029161187
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19202916
2024-08-20
用途: 塗装面の傷隠しに。
NY工房サービス業

細かい薄い傷はこれでこすればわかりにくいレベルまで隠せます。よく、林道などを走ったりするので小枝で線傷が付きますが、これを使えばある程度消えるので助かってます。マイクロコンパウンドが入っているので汚れも落とせるし一石二鳥!

対象商品 : 19202916
2023-05-15
用途: 車メンテナンス
製造業

この商品の注意点は、洗車後しっかりと拭き上げなければいけない事です、今までは洗車して拭き上げながらのお手軽な物を愛用していたので、当たり前だが手間が増えます、時間に余裕が有れば良い仕上がりです。

対象商品 : 19202916
2022-06-13
用途: 車の洗車時

洗車後直ぐに使用でき、ふき取りも簡単、撥水効果も満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19202916
2021-12-09
用途: コーティング、防錆
大木商会

フルポリッシュのアルミホイールの光沢とコーティングに最強のケミカルです。プレクサスや普通のコーティング剤より光沢の出方が数段UPします。更に1度塗布すると1ヵ月は防錆効果が持続し「白錆」が出ません。また外装の塗装面にも最適で申し分ない光沢を保持してくれます。若干の「コンパウンド剤」が含まれていますが塗装面を痛める事はありませんでした。専用の塗布用スポンジとマイクロファイバーの布はボデーへの傷も入りませんでした。

4が参考にしています
対象商品 : 19202916
2020-03-18
用途: 樹脂ヘッドランプの研磨
農・林・水産業

知人に勧められて購入。
半信半疑でしたが想像以上に綺麗になります。
ただ、半永久的に効果が持続するわけではなく、定期的な施工が必要です。
施工そのものは難しくもなく苦にならないので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 19202916
2019-02-19
用途: 自動車等の磨き上げ。
卸売・小売業

まだ自動車には使用していませんが、ノートパソコンを磨いて見ました。泡が良く出て良く伸びとても綺麗になりました。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 19202916
2018-01-11
用途: 自動車洗車後のボディーへの塗布
サービス業

スプレー塗布後に、ショップタオル等で軽く塗り広げます。塗りムラは少し乾かすと、パリパリになってツルツルになった表面から容易に剥離していきます。低予算で、高額な表面仕上げ剤と同等の性能を発揮します。

2が参考にしています
対象商品 : 19202916
2017-05-14
用途: 中古車仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

高年式だが洗車キズがひどく、若干くすんでいた車両に使用。
洗車の水気を拭き取り後に使ってみました。
本来でしたら磨きをいれる状態でしたが、使ってみると商品車として並べるには問題ないレベルまで洗車キズが判り辛くなります。
ソリッドの黒でしたがツヤ感も申し分なく、今後もリピートすると思います。
液剤はボタンをプッシュすると泡で出てきます。
最初はべったり塗ってしまい拭き取りに苦労しました。
ただ液剤が乾いてしまっても、濡れたファイバークロスで拭き取れば楽に取ることはできました。
後半からはちょっとのワンプッシュで伸ばして使ったためスピードアップ。
効果と時短の両立された良い商品だと思います。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする