曜日別特売

エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ

エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ - DELTA(デルタ)エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ - DELTA(デルタ)エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ - DELTA(デルタ)エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ - DELTA(デルタ)エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ - DELTA(デルタ)
(4件のレビュー)

メーカー独自の発光メカニズムハイルーメンレヴォシステム
独自タングステンと特殊レアアース配合メタルハライドにより限界域まで光量を高めつつ、超耐久を実現。
明るさ130%アップ!!
高ケルビンにして犠牲にしない視認性。
精度の高いカットラインを実現。
ハイルーメンバーナーから照射される光を理想的にカットし、ヘッドライトの配光パターンを忠実に再現。視認性の向上にも関わらず、他車の幻惑に配慮。
ハイルーメンのポテンシャルをいかんなく発揮。

消費電力(W)35色温度(K)5500光束(Lm)3450内容量1セット(2個)
注意
※本製品は12V・24V自動車専用です。
※適切な用途でただしくご使用ください。道路交通法などに抵触する恐れがあります。
※カットライン(遮光)についてはヘッドライトとのマッチングにより正しい配光が得られない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
電圧(V)
口金
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19204027D-1445D2S専用DC12・24P32d-2
13,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
27719126D-1446D2R専用DC12P32d-3
13,200
7,598
8,358(税込)
当日出荷
19204036D-1446D2R専用DC12・24-
12,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19204036D-144627719126D-1446D-1446 エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプ DELTA(デルタ) 27719126エボルヴァ レヴォH.I.Dバーナー D2タイプDELTA(デルタ)1セット(2個)
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19204027
2021-05-29
用途: 6000kからの変更です。
製造業

壁などに照射すると少々、緑色の感じはしますが大変見やすくなりました。
純正バルブと6000kバルブの中間位の白さになりました。

対象商品 : 19204027
2022-02-23
用途: 純正からの交換
運輸・通信業

色が少し緑色の感じがします。
あとは耐久性を期待したいと思います。

対象商品 : 19204027
2021-07-26
用途: 車検通るか怪しいです。
製造業

大変気にいってたのですが先日、車高変更に伴い光軸調整をディーラーで作業して頂いたのたですがカンデラ数、右6100cd左6700cdとのことで車検は通りませんとのご指摘を頂きました。
残念ですが次回車検までに買い換え検討してます。

対象商品 : 19204027
2019-11-29
用途: 交換用
その他業種

ちらつきもなく悪くないと思います。
ただ明るさ130%は言い過ぎかなぁと

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする