10W/V% 硫酸

10W/V% 硫酸 - 林純薬工業
等級
EP
化学式
10w/v% H2SO4
名称
10W/V% 硫酸
濃度(%)
10W/V
化学組成
10w/v% H2SO4
労働安全衛生法の表示
労特-3,57,57-2
アズワン品番
89-0062-60
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)
CAS登録番号
7664-93-9
内容量
1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1922090644005945
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする