コケそうじスプレー

コケそうじスプレー - パネフリ工業コケそうじスプレー - パネフリ工業
(9件のレビュー)

グレープフルーツ種子抽出物で、しつこいコケを素早く消します。
外壁などに染みついた頑固なコケにスプレーするだけ!
コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。
化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。
コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。
石垣や墓石などに着くコケ状のシミ=地衣類に対しても駆除効果を発揮します。
水を吸うとゼリー状となり、乾燥するとノリ・ワカメ状になる厄介なイシクラゲ(ネンジュモ)に対しても駆除効果を発揮します。

使用方法
1.消したいコケに向け、コケ全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。壁面のコケ染み程度はこれだけで消えます。
2.数時間から2日後にはコケが消え始めます。変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。
3.数ミリ~数センチまで伸びたコケに対してスプレーした場合、枯れたコケが立枯状態で残ってしまいます。一旦取り除いてからスプレーすることで再発生が効果的に抑制できます。
用途敷地内のコケに。タイル外壁のコケに。コンクリートのコケに。原材料グレープフルーツ種子抽出物(GSE)適合作物コケ全般適合雑草コケ全般(ゼニゴケを除く)、イシクラゲ、地衣類農耕地/非農耕地非農耕地用内容量1本(500mL)
注意
※ゼニゴケに対しては効果が弱く、一旦枯らしても短時間で再生するケースがあります。
※雨の日は有効成分が流されて効果が発揮されませんので、ご使用をお控えください。
※夏場の使用は気温の低い早朝の時間帯に行うことをおすすめします。
※垂直面など液だれするような場所には、数時間~1日程度の間隔をあけて2~3回スプレーを繰り返してください。
※農薬ではありません。家庭菜園も含めて農耕地には使用できません。
※お花や苗などデリケートなものにかかってしまった場合は、水で洗い流してください。
※盆栽など意図的にコケを育成している周辺での使用は、風向きなどを考慮して慎重に行ってください。
※使用しない時はスプレー先端の密閉コックを必ずOFFにして直射日光を避け、冷暗所に保管してください。
※目に入った場合は流水で洗ってください。誤って大量の液が目に入った時やアレルギー体質の方は洗眼後、医師による診察を受けてください。
※敏感肌の方は肌荒れを防ぐため手袋などを着用してください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※白木の木材にしようするとシミが生じる恐れがありますので、使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19227967-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19227967
2023-07-03
用途: イシクラゲの駆除

そのままスプレー出来るタイプで散布が楽でした。
散布したところは茶色に枯れた部分もあるので、効いているのだと思います。
量が足りなかったので、濃縮版も追加購入しました。
そちらの効果も期待しています。

対象商品 : 19227967
2020-05-12
用途: 苔の駆除

ツブダイダイゴケの駆除に使用しました。
1週間ほどできれいになりました。

対象商品 : 19227967
2019-09-22
用途: イシクラゲ
農・林・水産業

スプレータイプなので使いやすかった、非常に良かったです

対象商品 : 19227967
2022-12-18
用途: 掃除じたん

コケの種類もよくわからず、該当すると思われたコケに使用してみるが、期待したがいまいち落ちず、日にちも無駄にし、結局こすって落としたので無駄な出費にも。

対象商品 : 19227967
2022-02-08
用途: 庭そうじ
卸売・小売業

イシクラゲが繁殖したため使用しました。効果はありましたが、高価なのが難点。枯れた跡を残したくなかったので、結局拾って処分しました。

2021-07-12
用途: イシクラゲ除去

庭に初めてイシクラゲが沸いたので購入。
雨が上がり明日からは晴れが続くとの予報だったので散布。
範囲が狭かったので多めに散布したところ、3日後には見事無くなりました。

対象商品 : 19227967
2020-05-16
用途: コケに効果ない

通常のコケにも、イシクラゲにも効果が全く無いのですが・・・
何かの不具合品?返品したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 19227967
2019-09-07
用途: 玄関前コンクリート上の苔退治
教育・研究機関

畳2畳ぐらい、使い切る、、。この価格で量的に少な過ぎ

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする