パネフリ工業
草枯れ一番スプレー
食品原料だけで作った安全な除草剤です。
スプレーするだけで雑草が枯れる速攻タイプで手軽!
農薬・合成界面活性剤を含まないので自宅で使っても安心!
使用方法
本品をよく振ってからご使用ください。
1本で2.5~5.0m
2
を目安に、庭など非農耕地の雑草に対して直接スプレーして下さい。
地面にスプレーしても効果はありません。雑草の葉や茎など、地上部全体が濡れるまで十分にスプレーしてください。
スプレー後1~2日で雑草が枯れ始めます。効果が弱い場合は再度スプレーしてください。
流出して効果が低くなりますので、雨の日のご使用は控えてください。スプレー後、12時間は雨が降らないことが必要です。
雑草の種類・草丈によって効き目に差があります。適宜、散布量と回数を加減してください。大きく繁茂した雑草には効果が低くなります。一旦刈り取った後に散布してください。
効き目が強い雑草・・・一年草を主としたヨモギ、タンポポ、カナムグラ、ツメクサ、ハギなど
効き目が弱い雑草・・・多年草を主としたチガヤ、ススキ、メヒシバ、セイタカアワダチソウなど
仕様
効果発現まで1~2日、効果持続期間:散布時に生えている雑草のみ有効、適用部位:地上部(葉・茎)、1本あたりの処理面積:2.5~5.0m
2
タイプ
速効
原材料
天日塩・重層・グレープフルーツ種子抽出物
農耕地/非農耕地
非農耕地用
内容量
1本(500mL)
注意
※農薬ではありません。家庭菜園を含めて農耕地への散布はできません。
※食品ではありません。
※花や植栽・芝生を枯死させる恐れがありますので、かからないように注意し、風の強い日のご使用は控えてください。
※金属を錆びさせます。門扉やシャッターなどに付着しないよう十分に注意してください。付着した場合はすぐに水で洗い流してください。
※長期間に渡って大量に使用しないでください。
※小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。
※誤って飲み込んだり目に入った場合は、水で洗い流した後で医師による診察を受けてください。
※アレルギー体質の方、特に敏感肌の方は肌荒れを起こす場合がありますのでご注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19227994
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください