曜日別特売

くるなスプレーROSE

くるなスプレーROSE - パネフリ工業くるなスプレーROSE - パネフリ工業
(1件のレビュー)

バラの保護液。
野菜の有機栽培用に使用されるグレードのニーム種子オイルを主原料として贅沢に使用しました。
ペパーミントオイルに加え大豆レシチンの乳化剤と組み合わせることで、100%植物性のバラ保護液が生まれました。
農薬はもちろん、化学合成の香料・保存料・界面活性剤を一切含まないので、噴霧作業も安心して行うことができます。

使用方法
よく振ってからご使用ください。
バラ全体にまんべんなく散布します。葉の裏側などかかりにくい場所も忘れずに丁寧に散布してください。
不必要な量を一度に大量散布するよりも、全体が濡れるようにふんわりとまんべんなく散布します。
日中の高温時の散布を避け、朝夕に散布してください。
流出して効果が失われますので、雨中の散布は避けてください。散布後12時間は雨が降らないことが必要です。
週2回を目安に効果を確認しながら散布回数を調整してください。すでに被害が発生しているときなどは散布間隔が短いほど効果的です。
使用期限開封後1年内容量1本(900mL)
注意
※人や動物に向けて散布しないでください。
※アレルギー体質の方、特に敏感肌の方は肌荒れを起こす場合がありますんので注意してください。
※誤って飲み込んだ場合は、水を飲み吐き出した上で、直ちに医師による診察を受けてください。
※誤って目や皮膚に付着した場合は、速やかに水洗いし、異変を感じることがある場合は直ちに医師による診察を受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19228003-
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-09
用途: バラの虫よけ
その他業種

ミントの爽やかな香りで通常のくるなスプレー(こちらも愛用中)が苦手な方でも使いやすいと思います。バラなので農薬を使わないとうまく育たないか不安でしたが大丈夫でした。小さなベランダで細々育てていますが虫が少なく快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする