曜日別特売

プレシールSUS継手チーズ

プレシールSUS継手チーズ - シーケー金属

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。

材質ステンレス鋼形状チーズ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19264053T61/8
1,740
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
19264062T81/4
1,740
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19264078T103/8
1,870
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19264087T151/2
2,050
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19264096T203/4
2,940
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
19264105T251
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19264114T321 1/4
6,600
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
19264123T401 1/2
7,660
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19264132T502
11,700
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
19264148BT652 1/2
26,770
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
19264157BT803
38,220
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
19264166BT1004
74,620
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする