プレシールSUS継手ストリートエルボ

プレシールSUS継手ストリートエルボ - シーケー金属

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。

材質ステンレス鋼形状エルボ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19264254SL61/8
2,180
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
19264263SL81/4
2,180
1,598
1,758(税込)
当日出荷
19264272SL103/8
2,210
1,598
1,758(税込)
当日出荷
19264288SL151/2
2,910
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
19264297SL203/4
3,710
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19264306SL251
5,010
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
19264315SL321 1/4
7,380
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
19264324SL401 1/2
9,370
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
19264333SL502
13,620
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする