シーケー金属
SUS継手六角ニップル
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50
材質
ステンレス鋼
形状
ニップル
種類
ステンレス管用継手
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、水、油
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19264342
6Ni
R
6
1/8
¥
830
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
19264358
6Ni
R
8
1/4
¥
830
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
19264367
6Ni
R
10
3/8
¥
830
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
19264376
6Ni
R
15
1/2
¥
1,120
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
19264385
6Ni
R
20
3/4
¥
1,760
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
19264394
6Ni
R
25
1
¥
2,410
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
19264403
6Ni
R
32
1 1/4
¥
3,220
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
19264412
6Ni
R
40
1 1/2
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
19264428
6Ni
R
50
2
¥
6,250
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
19264437
6Ni
R
65
2 1/2
¥
11,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
19264446
6Ni
R
80
3
¥
17,550
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19264455
6Ni
R
100
4
¥
26,820
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材