曜日別特売

SUS継手四角プラグ

SUS継手四角プラグ - シーケー金属
(1件のレビュー)
材質ステンレス鋼形状プラグ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19264638P61/8
510
339
373(税込)
当日出荷
19264647P81/4
510
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
19264656P103/8
560
389
428(税込)
当日出荷
19264665P151/2
860
589
648(税込)
当日出荷
19264674P203/4
1,180
799
879(税込)
当日出荷
19264683P251
1,740
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19264692P321 1/4
2,160
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19264708P401 1/2
2,520
1,698
1,868(税込)
当日出荷
19264717P502
3,780
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19264647
2016-06-18
用途: Check
製造業

Goods is very good!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする