曜日別特売

SUS継手六角異形ニップル

SUS継手六角異形ニップル - シーケー金属
(1件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50
材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
192650586RNiR×R8×61/4×1/8
1,210
819
901(税込)
当日出荷
192650676RNiR×R10×83/8×1/4
1,210
819
901(税込)
当日出荷
192650766RNiR×R10×63/8×1/8
1,210
819
901(税込)
当日出荷
192650856RNiR×R15×101/2×3/8
1,760
1,198
1,318(税込)
当日出荷
192650946RNiR×R15×81/2×1/4
1,760
1,198
1,318(税込)
当日出荷
192651036RNiR×R20×153/4×1/2
2,310
1,598
1,758(税込)
当日出荷
192651126RNiR×R20×103/4×3/8
2,310
1,598
1,758(税込)
当日出荷
192651286RNiR×R25×201×3/4
3,370
2,498
2,748(税込)
当日出荷
192651376RNiR×R25×151×1/2
3,370
2,498
2,748(税込)
当日出荷
192651466RNiR×R32×251 1/4×1
7,060
4,998
5,498(税込)
当日出荷
192651556RNiR×R32×201 1/4×3/4
7,060
4,998
5,498(税込)
当日出荷
192651646RNiR×R40×321 1/2×1 1/4
10,400
6,498
7,148(税込)
当日出荷
192651736RNiR×R40×251 1/2×1
10,400
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
192651826RNiR×R50×402×1 1/2
16,090
9,998
10,998(税込)
当日出荷
192651986RNiR×R50×322×1 1/4
16,090
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: タンクからの液の取り出し
製造業

タンクの取り出し口が10Aで流量が不足していたので使用し
流量を増やした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする