プレシールSUS継手径違いチーズ

プレシールSUS継手径違いチーズ - シーケー金属

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。

材質ステンレス鋼形状チーズ種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19265347RT8×61/4×1/8
2,410
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265356RT10×83/8×1/4
2,410
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265365RT15×101/2×3/8
2,600
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265374RT15×81/2×1/4
2,600
1,698
1,868(税込)
当日出荷
19265383RT20×153/4×1/2
3,760
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265392RT20×103/4×3/8
3,760
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265408RT25×201×3/4
5,630
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265417RT25×151×1/2
5,630
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265426RT32×251 1/4×1
8,360
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265435RT32×201 1/4×3/4
8,360
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265444RT40×321 1/2×1 1/4
9,690
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265453RT40×251 1/2×1
9,690
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265462RT50×402×1 1/2
14,870
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265478RT50×322×1 1/4
14,870
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする