曜日別特売

プレシールSUS継手異径ソケット

プレシールSUS継手異径ソケット - シーケー金属プレシールSUS継手異径ソケット - シーケー金属プレシールSUS継手異径ソケット - シーケー金属プレシールSUS継手異径ソケット - シーケー金属プレシールSUS継手異径ソケット - シーケー金属プレシールSUS継手異径ソケット - シーケー金属プレシールSUS継手異径ソケット - シーケー金属プレシールSUS継手異径ソケット - シーケー金属
(2件のレビュー)

継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。

材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油内容量1個
全16種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19265487RS8×61/4×1/8
1,480
989
1,088(税込)
4日以内出荷
19265496RS10×83/8×1/4
1,480
989
1,088(税込)
当日出荷
19265505RS10×63/8×1/8
1,480
989
1,088(税込)
当日出荷
19265514RS15×101/2×3/8
2,150
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19265523RS15×81/2×1/4
2,150
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19265532RS20×153/4×1/2
2,850
2,398
2,638(税込)
当日出荷
19265548RS20×103/4×3/8
2,850
2,398
2,638(税込)
当日出荷
19265557RS25×201×3/4
4,470
3,298
3,628(税込)
当日出荷
19265566RS25×151×1/2
4,470
3,298
3,628(税込)
当日出荷
19265575RS32×251 1/4×1
6,840
4,598
5,058(税込)
当日出荷
19265584RS32×201 1/4×3/4
6,840
4,598
5,058(税込)
当日出荷
19265593RS40×321 1/2×1 1/4
9,480
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265602RS40×251 1/2×1
9,480
6,498
7,148(税込)
当日出荷
19265618RS50×402×1 1/2
14,120
8,998
9,898(税込)
当日出荷
19265627RS50×322×1 1/4
14,120
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
19265636RS65×502 1/2×2
31,990
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19265584
2019-08-04
用途: 水道配管用。異形配管の変換用に
アクア アンド クラフト ホリコシ建設業・工事業

プレシールの商品は初めてですがいい感じだと思います。そのまま使う勇気はありませんでしたのでヘルメシールを併用しました。

対象商品 : 19265487
2017-12-11
用途: エアー配管の 寸法の変更に使用しました。
株式会社 紀泉テック建設業・工事業

プレシールされているから、シールテープが不要で、外観もきれいになる。
ステンレスと言うことも有り、見た目も綺麗で、満足そいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする