モノタロウ

棒状ハンダ

棒状ハンダ - モノタロウ棒状ハンダ - モノタロウ棒状ハンダ - モノタロウ
(11件のレビュー)

ハンダ槽用の棒状タイプ。

用途電気・電子機器の配線、接続に。質量(g)200融点(℃)183内容量1個
注意
※用途以外のご使用はおやめください。
※サイズ、形状にバラツキがあります。
※フラックスは入っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19532677Su60-200G約400×16×4
1,698
1,868(税込)
当日出荷
1年間返品保証
19532686Su50-200G約375×16×4
1,398
1,538(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19532686
2025-04-14
用途: 古い車両に

古い車両は今のアルミラジエーターと違い→真鍮ラジエーターを使っていてちょっとした水漏れやステーの剥離脱落等での修復に重宝しています バーナーとデカコテと合わせて 助かってます

対象商品 : 19532677
2024-03-02
用途: 低温ハンダ作り
その他業種

多分一番安く手に入るハンダ。使いやすく問題なく使えました。

対象商品 : 19532677
2022-10-04
用途: すずメッキに使用します。
久保田技術研究所製造業

錫が多いのでいい感じのハンダメッキ(すずメッキ)が出来ました。

対象商品 : 19532677
2020-09-17
用途: バッテリーフォークリフトメンテナンス

バッテリーフォークリフトの不良セルの交換時の鉛溶接用に購入しました。見た感じでは問題ないと思います。

対象商品 : 19532677
2020-02-06
用途: 真鍮、鉄道模型製作
教育・研究機関

価格と合わせて、使いやすいです。
今後も使い続けたいと考えます。
直接送ってもらえるのが、有難いです。

対象商品 : 19532677
2020-03-20
用途: ハンダ付け
自動車・二輪車・自転車関連業

モノタロウブランドで安いのでお得です、普通に使えます

対象商品 : 19532677
2017-10-29
用途: 銅製部品の接続
教育・研究機関

銅製部品の接続に,バーナーで溶かして使用しています.巻きはんだよりも一気に溶かすことができるので,棒はんだと巻きはんだで使い分けています.広い面積をはんだ付けする際に便利です.

対象商品 : 19532677
2018-03-27
用途: 金属鋳造
その他業種

安かったので買ってみましたがとても満足です>^_^<

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする