牧草用サイレージフィルム

牧草用サイレージフィルム - 司化成牧草用サイレージフィルム - 司化成
(1件のレビュー)
用途刈り取った牧草の保存厚さ(μm)25
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19648195250mm×1800m白1ケース(2巻)2501.8
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19648222750mm×1200m白1巻7501200
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19648204500mm×1800m白1巻5001.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19648213500mm×1800m緑1巻5001.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19648238600mm×1200m白1巻6001200
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19648204
2018-06-01
用途: 牧草ロールのラップサイレージ用
農・林・水産業

司化成の国産品のつもりで2本注文しました。発送は迅速でしたが、到着したものは海外製でフィルムのうち1本が片側にたるんでおり、機械に装着するとセンターがずれるため使用できない状態でした。
モノタロウのサポートセンターに連絡したところ、すぐに対応して頂き、翌々日にはメーカーより交換品が届きましたが、内容を確認するとやはりたるんでいました。
梱包の箱はテーピングされていないので、出荷前に内容を確認できるはずですが、クレーム交換品なのにそれすらしていないのか、又は承知で送ってきているのでしょうか?
製造も一昨年ですし、不良在庫の処分でしょうか?
いずれにせよメーカー側の対応は最悪です。
もう一度交換する気にもならないので今回は勉強させてもらったということにします。
当然次は使いません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

酪農・畜産資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする