KANON(中村製作所)
回転スクライバー
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
パーツ品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19266065
RS-10
105.5
36
12.7
9
¥
39,600
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
19266074
RS-15
68
36.7
12.7
6.35
¥
39,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
19266083
RS-20
105
33
9
9
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください