曜日別特売

デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス

デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス - KANON(中村製作所)

オフセットタイプの丸穴ピッチノギス。
異口径穴のピッチ測定に最適。
専用ゲージブロックが付属になります。

器差(mm)±0.05
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
最小表示(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266108E-RM2-30B1台(上段)35~300、(下段)25~300-
126,700
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
19266117E-RM2-60B1台(上段)35~600、(下段)25~600-
256,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13274347E-RM2-15BL1個(上段)25~150、(下段)20~150-
117,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
13274356E-RM2-30BL1個(上段)35~300、(下段)25~300-
159,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
66002627E-RM2-60B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット(上段)35~600、(下段)25~600-
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002636E-RM2-60B(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット(上段)35~600、(下段)25~600-
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002645E-RM2-60B(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット(上段)35~600、(下段)25~600-
オープン
269,800
296,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002688E-RM2-15BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット(上段)25~150、(下段)20~150-
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002697E-RM2-15BL(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット(上段)25~150、(下段)20~150-
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002706E-RM2-15BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット(上段)25~150、(下段)20~150-
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002715E-RM2-30BL(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1セット(上段)35~300、(下段)25~300-
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002731E-RM2-30BL(英語版一般校正証明書・トレサビリティ体系図付)1セット(上段)35~300、(下段)25~300-
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66002740E-RM2-30BL(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1セット(上段)35~300、(下段)25~300-
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19266092E-RM2-15B1台(上段)25~150、(下段)20~150-
77,000
取扱い終了
代替品有
64981569E-RM2-15B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台(上段)25~150、(下段)20~1500.01
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64981578E-RM2-30B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台(上段)35~300、(下段)25~3000.01
132,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64981587E-RM2-60B(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台(上段)35~600、(下段)25~6000.01
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64983163E-RM2-15B(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台(上段)25~150、(下段)20~1500.01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64983179E-RM2-30B(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台(上段)35~300、(下段)25~3000.01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64983188E-RM2-60B(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)1台(上段)35~600、(下段)25~6000.01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19266092E-RM2-15B13274347E-RM2-15BLE-RM2-15B デジタルオフセット式丸穴ピッチノギス KANON(中村製作所) 13274347デジタルオフセット式丸穴ピッチノギスKANON(中村製作所)1個
109,800
税込120,780
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする