東信製作所
重荷重用双輪キャスター(ボルトタイプ ストッパー付)
材質(車輪)
PA6+GF
材質
(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF
荷重種別
重荷重
材質(本体)
PA6+GF
車輪幅(mm)
106
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
81
ベアリング
(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング
寸法F(mm)
62
寸法S(mm)
23
寸法C(mm)
25
ストッパー
回転ストッパー付
寸法W1(mm)
23
旋回半径A(mm)
77.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法G(°)
65
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(N)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19272812
HCS66-B M16xP2.0
66
300
M16×P2.0
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19272828
HCS66-B M20xP2.5
66
300
M20×P2.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グランドピアノ 双輪キャスターロック機能 走行プロモーション
参考になった