東信製作所
重荷重用双輪キャスター(プレートタイプ)
材質(車輪)
PA6+GF
材質
(主軸)S45C、(レバー)PA6+GF
荷重種別
重荷重
材質(本体)
PA6+GF
寸法H(mm)
91
ベアリング
(旋回部)スラストベアリング、ニードルベアリング、(車輪)ラジアルダブルベアリング
寸法F(mm)
62
寸法B(mm)
90×90
寸法W(mm)
106
寸法P(mm)
11
ストッパー
なし
寸法W1(mm)
23
旋回半径A(mm)
77
車輪径D(Φmm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法G(°)
65
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19272837
HC66-P
66
71×71(68×68)
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グランドピアノ 双輪キャスターロック機能 走行プロモーション
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった