東信製作所
受け皿 滑り止めゴムシート付き
種別
キャスター付加部品
硬度
60°(ゴムシート)
材質(すべり止め)
EPT
ゴム厚(mm)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
材質
色
質量(g)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19272855
UKE60-BK ゴムシート付き
60
ナイロン
黒
9.6
8.0
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
19272873
UKE63-BK ゴムシート付き
64
ナイロン
黒
11.3
9.0
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
19272898
UKE71.5-BK ゴムシート付き
71.5
ナイロン
黒
16
9.0
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
19272907
UKE71.5-TM ゴムシート付き
71.5
ポリカーボネート
透明
16.2
9.0
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
19272864
UKE60-TM ゴムシート付き
60
ポリカーボネート
透明
9.7
8.0
オープン
取扱い終了
代替品有
19272882
UKE63-TM ゴムシート付き
64
ポリカーボネート
透明
11.2
9.0
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください