ノボクリーン

ノボクリーン - DNT(大日本塗料)
(2件のレビュー)

国内初有機溶剤ゼロを実現したシックハウス症候群対応塗料。
ホルムアルデヒド・有機溶剤などの揮発性有機化合物による、人や地球環境への影響がなく安全です。
有機溶剤を全く使用していませんので、塗装時も塗装後も臭いをほとんど感じません。

用途
学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類、木部、鉄部、ビニールクロス面の新設・塗り替え。*ビニールクロス面への塗装はつや消しのみ可能です。
使用場所屋内用種別低VOC塗料規格JIS K 5663 1種エコマーク認定認定主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント主な用途木、鉄、内壁指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤水道水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14エコマーク認定番号7126012内容量1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※新設のコンクリートやモルタル面の養生は十分に行って下さい。
※含水率10%以下、pH10以下で塗装してください。(コンクリートで20日以上、モルタルで15日以上経過が目安です。)
※油汚れの著しい場合は、はがれ、ワレの原因になることがありますので、中性洗剤などで十分に油分を除去してから施工してください。
※タバコのヤニや、しみの多い箇所は、予めウエスなどで水拭きし、被塗面を十分乾燥させてからシミ止め機能を備えたシーラーを塗装してください。
※エマルション塗料以外の塗膜面に塗装する場合は、前もって付着性を確認して下さい。
※旧塗膜に藻・かびがある場合は、予め5%の次亜塩素酸ソーダ水で殺菌処理後、水洗いを行い、十分被塗面を乾燥させてください。付着不良の原因となる場合があります。
※旧塗膜がツヤ有り仕上げの場合、条件によってはワレが発生する恐れがありますので、予め試し塗りなどで確かめてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1928023210H95
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島(代引の場合)1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-08-03
用途: クロスの上から塗装
その他業種

臭いもなく、塗りやすく大変満足しています。また2本目を購入しました。

2020-07-22
用途: 家の中で塗装
その他業種

家の中の壁を塗装しました。綺麗な仕上がりで喜でいます。2回塗りした方が仕上がり良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする