ノボクリーンバイオ
「シックハウス」、「シックスクール」などのソリューションに対して、画期的な業界初のゼロVOC室内環境対応形水系塗料「ノボクリーンシリーズ」を開発、揮発性有機化合物を全く使用しない塗装システムが完成しました。
用途
学校、幼稚園、老人ホーム、病院、一般住宅、事務所等の室内の新設及び塗り替え。
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。
色つや消し白
使用場所屋内用
種別環境対応型水系内装塗料
規格JIS K 5663 1種
エコマーク認定認定
主成分アクリル樹脂系エマルジョンペイント
主な用途モルタル、内壁、コンクリート
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤水道水
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り重ね可能時間(時間)2(20℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.11~0.13
エコマーク認定番号7126012
内容量1缶(16kg)
建築物の室内壁面のコンクリート、モルタル、ボード類の新設・塗り替え。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※開缶後はよくかき混ぜて均一な状態にしてください。
※保存上引火の心配はありませんが、極端な高温(60℃以上)や低温(-5℃以下)での保管は避けてください。
※塗装終了後、刷毛等の用具は早めに洗ってください。
※固着した場合はラッカーシンナーで洗浄してください。
※水周りには水性パテの使用を避けてください。
※脆弱な旧塗膜は、完全に除去してください。
※ビニルクロスに塗装する場合は、種類により付着性、仕上がり感、粘着性が異なる場合がありますので、予め試し塗りをし、確認して下さい。
※油、ワックス等が付着している場合は、ハジキや付着不良の原因となりますので完全に除去してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 離島(代引の場合) | 1 | お送りできません |
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04