ブレーキ用アウターキャップ

ブレーキ用アウターキャップ - ALLIGATOR(アリゲーター)ブレーキ用アウターキャップ - ALLIGATOR(アリゲーター)
(40件のレビュー)

真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。

シルバーサイズΦ5mm用材質真鍮
注意
※自転車整備の用途以外に使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36674985LY-HPB071セット(150個)
3,470
3,398
3,738(税込)
当日出荷
19349322LY-HPB07-S1セット(3個)
250
取扱い終了
36674976LY-HPB07-S1セット(3個)
300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19349322
2023-10-17
用途: ブレーキアウターの交換時に、同時交換
モリタプラニング自動車・二輪車・自転車関連業

ごく普通の商品で、何も言うことはありません。
同じ商品で樹脂製の物もありますが、これは変形して
アウターを保護できませんでした。
やはり金属製がお勧めです。

対象商品 : 19349322
2023-06-03
用途: ブレーキメンテ時の予備
製造業

アウターケーブルを買うと4個くらい付属しているのですが、無くしたときに備えて一緒に買ってます。

対象商品 : 19349322
2023-05-22
用途: 自転車メンテ

一度、鉄製のものにしたが、1年たたずサビで汚くなった。こちらは真鍮製(真鍮+メッキ)で、同時期に交換したものがサビていない!今後はこれに統一する。

対象商品 : 19349322
2023-02-03
用途: 自転車のメンテナンス作業
電気・ガス・熱供給・水道業

シフトケーブル用のアウトキャップと同様で少し小さめなので、ケーブルガイドで遊びがあります。こちらもプラスチック製がいいかな!

対象商品 : 19349322
2021-01-13
用途: 通勤用ロードバイクのメンテナンス
製造業

ブレーキワイヤー交換時に新品チューブへの交換に購入。値段の割にしっかりしていて装着後の使用も問題なし。

対象商品 : 19349322
2021-03-02
用途: 自転車整備
cozycycle

ブレーキのアウターキャップですが、使用に全く問題はありません。 シマノなどより安いとはいえ、価格がもっと安いと助かります。

対象商品 : 19349322
2021-02-16
用途: 古い自転車のワイヤーケーブル補修
その他業種

アウターケーブルを切った部分を隠せます。このキャップを6個いるので2セットを注文しました。

対象商品 : 19349322
2020-05-31
用途: 自転車

安価でとても良い ブレーキエンドアウターのような色のバリエーションがあれば更に良いのに

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーエンドキャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする