曜日別特売

ダイヤル式南京錠

ダイヤル式南京錠 - MasterLOCKダイヤル式南京錠 - MasterLOCK
(2件のレビュー)

3つの暗証番号を左右にまわし番号を合わせて開けるタイプ(番号の変更はできません)
耐久性のあるステンレスボディ
切断に強い焼入れ鋼製シャックル
鍵の持ち運び・管理の必要ない、便利なキーレスタイプ

ロックダイヤル式材質シャックル:鋼、本体:ステンレス幅(mm)48材質(本体)ステンレスつる径(Φmm)7材質(吊)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
241643061500JADブラック
オープン
1,388
1,527(税込)
当日出荷
192805461500Dブラック
920
取扱い終了
代替品有
192805551504Dレッド
920
取扱い終了
192805641506Dブルー
920
取扱い終了
192805731514Dパープル
920
取扱い終了
241643151504JADレッド
オープン
取扱い終了
返品不可
241643241506JADブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
241643331514JADパープル
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
192805461500D241643061500JAD1500D ダイヤル式南京錠 MasterLOCK 24164306ダイヤル式南京錠MasterLOCK1個
1,388
税込1,527
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-11-26
用途: 丸棒貫抜の施錠
建設業・工事業

ダイヤルの塗装ののせいか少しちゃちく思えたが雰囲気はあるので良しとします。雨がかりのある場所での使用なのでサビとか出て来たらもっと雰囲気出てくるかも?
耐久性はこれから検証して行きます。

対象商品 : 24164306
2019-09-04
用途: 施錠

特筆する様な性能や堅牢性がある訳では有りませんし
むしろ裏蓋なんかは薄い金属板で頼りない感じです。
しかしこの古き良きアメリカの雰囲気がたまらなく魅力的で
大変気に入っております。
もちろんロングセラー商品だけあって機能はしっかりしており
簡単に壊れたりはしません。
品番が1500Dから1500JADに変わっていますが、物自体は変わっていない
と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする