曜日別特売

デスク用パーティション OUシリーズ(デスクパネル)

デスク用パーティション OUシリーズ(デスクパネル) - サンワサプライデスク用パーティション OUシリーズ(デスクパネル) - サンワサプライデスク用パーティション OUシリーズ(デスクパネル) - サンワサプライデスク用パーティション OUシリーズ(デスクパネル) - サンワサプライデスク用パーティション OUシリーズ(デスクパネル) - サンワサプライデスク用パーティション OUシリーズ(デスクパネル) - サンワサプライデスク用パーティション OUシリーズ(デスクパネル) - サンワサプライデスク用パーティション OUシリーズ(デスクパネル) - サンワサプライ

取付け、連結が簡単にできるデスク用パーティションOUシリーズ(デスクパネル)です。
サイドパネル(A、Bの2タイプ)を取付け可能です。
連結金具(OU-DPJ)を使用してOUシリーズ(Dパネル・H1100~1800)をサイドパネルとして連結することも可能です。

適合機種eデスク、GEデスク、CAIデスク、MEシリーズ材質ボード/再生ペーパーコア(表面/布張り)、フレーム/アルミ、オレフィン系樹脂厚さ(mm)35高さ(mm)400脚の種類自立式内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19281343OU-0410C3005グリーン1000×400
24,400
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281352OU-0410C3006ブルー1000×400
24,400
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281368OU-0410C3008ベージュ1000×400
24,400
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281377OU-0410C3009ネイビー1000×400
24,400
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281386OU-0411C3005グリーン1100×400
25,300
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281395OU-0411C3006ブルー1100×400
25,300
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281404OU-0411C3008ベージュ1100×400
25,300
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281413OU-0411C3009ネイビー1100×400
25,300
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281422OU-0412C3005グリーン1200×400
26,300
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281438OU-0412C3006ブルー1200×400
26,300
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281447OU-0412C3008ベージュ1200×400
26,300
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281456OU-0412C3009ネイビー1200×400
26,300
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281465OU-0414C3005グリーン1400×400
28,200
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281474OU-0414C3006ブルー1400×400
28,200
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281483OU-0414C3008ベージュ1400×400
28,200
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281492OU-0414C3009ネイビー1400×400
28,200
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281508OU-0415C3005グリーン1500×400
29,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281517OU-0415C3006ブルー1500×400
29,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281526OU-0415C3008ベージュ1500×400
29,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281535OU-0415C3009ネイビー1500×400
29,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281544OU-0416C3005グリーン1600×400
30,000
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281553OU-0416C3006ブルー1600×400
30,000
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281562OU-0416C3008ベージュ1600×400
30,000
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281578OU-0416C3009ネイビー1600×400
30,000
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281587OU-0470C3005グリーン700×400
21,700
20,980
23,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281596OU-0470C3006ブルー700×400
21,700
20,980
23,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281605OU-0470C3008ベージュ700×400
21,700
20,980
23,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281614OU-0470C3009ネイビー700×400
21,700
20,980
23,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281623OU-0480C3005グリーン800×400
22,500
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281632OU-0480C3006ブルー800×400
22,500
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281648OU-0480C3008ベージュ800×400
22,500
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19281657OU-0480C3009ネイビー800×400
22,500
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする