メッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET15A

メッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET15A - サンワサプライメッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET15A - サンワサプライメッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET15A - サンワサプライメッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET15A - サンワサプライメッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET15A - サンワサプライメッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET15A - サンワサプライメッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET15A - サンワサプライ
(5件のレビュー)

背面がメッシュで通気性抜群です。
丈夫なスチール製の脚を採用しています。
肘の負担を軽減する肘あて付きです。
ガス圧高さ調節リフトにより、レバー一本で座面の高さ調節が可能です。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。
ノブボルト操作で、ロッキングの固さ調節ができます。※ロッキング時の背もたれ固定はできません。
レバー操作、ロッキング機能のオン・オフが可能です。
ランバーサポート機能付きで腰の疲れを低減します。また、ランバーサポートの上下の位置を調節できます。

材質張地/メッシュ張り(ブラック)、座面布張り(メッシュファブリック)、主要形成部品/PP(ポリプロピレン)、スチール、キャスター/ナイロン質量(kg)13.5ブラック種類オフィスチェア耐荷重(kg)(座面)80肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)660×755×1145~1245、(背もたれ)460×700、(座面)520×530機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節付き)、ランバーサポート付き、肘あて付きアズワン品番64-0840-01ヘッドレストなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19283452SNC-NET15ABKブラック1145~1245470~570520×53013.5
16,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19283452
2021-09-13
用途: 従業員用に

組み立てが少し大変でしたが、何とか出来ました。
座り心地はいい方だと思います。
ただ、別途送料が高い!

対象商品 : 19283452
2019-07-07
用途: パソコン使用時
その他業種

個人で購入したのですが組み立てもすぐにでき、座り心地もよくフィット感
抜群です。

対象商品 : 19283452
2017-04-14
用途: パソコン作業するときに使用
布橋 みやひろ

座り心地が良く疲れにくい感じです。値段的にも満足しています。

対象商品 : 19283452
2017-12-14
用途: PC作業
製造業

背もたれまでが遠くて腰がせもたれに当たらなく、長時間座っていると腰が痛い。身長の低い人には合わない。

1が参考にしています
対象商品 : 19283452
2017-08-30
用途: パソコン操作、デスクワーク、
医療・福祉・介護関連業

背もたれが不安定、リクライニングが柔らかすぎて危険だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする