メッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET16A

メッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET16A - サンワサプライメッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET16A - サンワサプライメッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET16A - サンワサプライメッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET16A - サンワサプライメッシュOAチェア 肘あて付き SNC-NET16A - サンワサプライ

背面がメッシュで通気性抜群です。
背もたれ・座面ロッキング機能付きなので、ゆったりもたれかかることができます。ロッキングの固さも調整可能です。
簡易ランバーサポート機能付き、腰の疲れを低減します。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。
丈夫なスチール製の脚を採用しています。
肘の負担を軽減する肘あて付きです。

材質張地/背もたれ布張り(ブラック)、座面布張り(ブラック)、主要成形部品/スチール、キャスター/ナイロン、クッション材/ウレタンフォームブラック種類オフィスチェア耐荷重(kg)(座面)80肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)600×610×910~1000、(背もたれ)430×480、(座面)480×400機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整付き)、肘あて付きアズワン品番64-0863-40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19283468SNC-NET16ABK910~1000400
20,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする