曜日別特売

メッシュチェア SNC-NET18

メッシュチェア SNC-NET18 - サンワサプライメッシュチェア SNC-NET18 - サンワサプライ
(13件のレビュー)

背面がメッシュで通気性抜群です。
簡易ランバーサポート機能付きで、腰の疲れを低減します。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能です。

材質張地/(背もたれ)メッシュ張り(ブラック)、(座面)布張り、主要成形部品/スチール、PP(ポリプロピレン)、ポリエステル、キャスター/ナイロン質量(kg)6ブラック種類オフィスチェア奥行(mm)600耐荷重(kg)(座面)80肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)600×600×850~970、(背もたれ)390×455、(座面)440×450機能ガス圧リフト装置、ランバーサポートアズワン品番64-0874-97ロッキング方式ランバーサポートありヘッドレストなしキャスターの有無あり内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19283495SNC-NET18BK2ブラック850~970430~550440×4506
9,800
9,400
10,340(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 事務作業
製造業

この椅子は、組み立てが非常に簡単で説明も分かりやすく、初めてでも迷わずに完成させることができました。椅子自体がとても軽く、移動も楽に行えます。さらに、腰の支えが調整できるため、自分の体に合わせて快適な姿勢を保つことができ、長時間座っていても疲れにくい点がとても気に入っています。使い心地の良さに加え、機能性も十分で、購入して本当に良かったと思います。

対象商品 : 19283495
2020-12-28
用途: 椅子を使用する場合は常時
佐藤自工

座面が高いの立ち上がり楽でですごく便利に使用しています

対象商品 : 19283495
2020-04-26
用途: 事務作業
飛田給プライマリクリニック医療・福祉・介護関連業

価格優先で安いモノを購入したのであまり文句は言えませんが、それなりです。
座り心地は悪くありません。キャスターも動きます。ただ、脚はよく見ると接着剤の痕があったり、ガスシリンダカバーが割れていたりしました。使用に差し支えはありませんがある程度あきらめも必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 19283495
2020-03-15
用途: 普段使いに
その他業種

20年使用した自宅用のパソコンチェアの代替用に購入しました。組み立てはわかりやすいマニュアルがあり15分ほどでできました。
 座部は固めですが、座り心地の良さは価格からは想像できませんでした。特に背中の角度が絶妙でした。ただ、背中のメッシュが本体の耐用年数より短そうなので、部品として販売がないかと探しましたが見つかりませんでした。

対象商品 : 19283495
2020-05-01
用途: テレワーク用
その他業種

組み立ても楽で、座り心地も問題ないです。私は、そこに、以前購入したクッションを敷いて使用したら、無敵で長時間の使用でも疲れません。

対象商品 : 19283495
2020-03-10
用途: 事務所の椅子
株式会社サガネ物産

座りごこちはいいと思います。十分実用に耐えるとおもいます。後ろには倒れません。背もたれでうしろに倒れたいひとはお勧めできません。組み立てはとても簡単です。

対象商品 : 19283495
2019-08-20
用途: 事務作業

背中、腰のフィット感があるので前より腰も痛くなりにくいです。
組立も簡単だし購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 19283495
2019-09-06
用途: 事務作業
製造業

以前の椅子が壊れたので買い替えました。
私は女性ですが一人での組み立ても問題無く20分ほどで出来ました。
転がりもすわり心地も良くてとても満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする