曜日別特売

OAチェア用ゴムキャスター

OAチェア用ゴムキャスター - サンワサプライOAチェア用ゴムキャスター - サンワサプライOAチェア用ゴムキャスター - サンワサプライ
(9件のレビュー)

フローリングの床にキズのつきにくいゴム製の単輪キャスターです。
耐磨耗性に優れ、ウレタンキャスターよりも床の損傷をおさえます。
転がるときの騒音がほとんどありません。
摩擦係数が高く、転がりにくいので安定感があります。
サンワサプライ製のほとんどのチェアに対応します。

ブラック材質硬質ゴム質量(g)184寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×85梱包数1個口(5個入り×1セット)シャフト長さ(mm)26アズワン品番64-0884-68適合穴径(Φmm)11.12内容量1セット(5個)
注意
※通常のナイロン製キャスターはカーペット床に最適ですが、Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの堅い床には、キズのつきにくいウレタン・ゴムキャスターをお薦めいたします。
※すでにナイロンキャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。
※一度取付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く際に非常に固い場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19283748SNC-CAST2K
6,100
4,598
5,058(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19283748
2022-11-05
用途: 娘の勉強椅子
建設業・工事業

娘の部屋がフローリングの為、ナイロンキャスターでは滑りが悪く床に傷が
つくために交換しました。滑りも良くなり床も大丈夫なようです

対象商品 : 19283748
2021-08-20
用途: 事務所の椅子
Design room Motohashi

市販の椅子についているウレタンのキャスターは加水分解で車輪がボロボロになります。
この商品はゴム車輪なので耐久性もあり、床にも優しいので満足です。

対象商品 : 19283748
2019-12-21
用途: 受付事務
医療・福祉・介護関連業

背中合わせにpcと受付があり、椅子でクルクル回ることが多いので、頻繁に買い替えが必要でした。今回、滑車をゴムに交換したことで、腰がずいぶん楽になりました。音も静かです。ありがとうございます。

対象商品 : 19283748
2019-03-28
用途: ゲーミングチェアーの足
製造業

GTレーシングというイスを買いましたが、転がりが悪くて、イラッとする時がありました。
そこでこの商品が見つかり、交換したところ、転がりに関しては理想通りで、静音性も高く、アパートのフローリングに対して理想のキャスターになりました。見た目も純正ぽくて悪くありません。
買って大満足です!

対象商品 : 19283748
2018-10-10
用途: フローリング仕様に交換
有限会社赤塚製餡所

交換してびっくりです。キャスターの転がりがスムーズでとても静かです。床に傷が付かなくなりました。交換して大満足です。

対象商品 : 19283748
2017-10-08
用途: OAチェアのキャスター交換
シオサイトサービス業

最高にいい感じで使っています。今後も何か欲しいものが有ればモノタロウに決まりです。
ありがとうございました!!

対象商品 : 19283748
2017-06-22
用途: OAチェアのキャスター交換!
シオサイトサービス業

本日到着いたしました。即座に交換して半日、使用してみました所、フローリングでの、音の無さにびっくりいたしました。もっと早くに注文しておけば良かったと反省しています。これを機会に、直ぐに{モノタロウ}で検索して欲しいものは即、モノタロウで購入いたします。ありがとうございました。今後ともよろしくです!!

対象商品 : 19283748
2016-12-26
用途: 5脚イスの樹脂キャスターで床にキズが付くので交換しました。

値段も手ごろでワンタッチで装着できました。
転がりすぎることなく安定して仕事が出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする