サンワサプライ
SNC-RD1シリーズ用OAチェア用固定脚
SNC-RD1シリーズ専用です。
OAチェアが転がらないように固定する専用固定脚です。
色
ホワイト
適合機種
SNC-RD1シリーズ、SNC-RD1Vシリーズ
材質
ナイロン
シャフト長さ(mm)
26
アズワン品番
64-0859-70
適合穴径(Φmm)
8
内容量
1セット(5個)
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.1MB)
注意
※取付けることにより、通常のキャスターより高さが約10mm低くなります。
※すでにナイロンキャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。
※1度取付けたキャスターを交換する場合は、キャスターが抜けにくい場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19283818
SNC-ADJST2
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください